Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI-XL 4 -10 GY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI-XL 4 -10 GY
Aderendhülse AI-XL 4 -10 GY
Artikel-Nr.:
     6012C-95988074
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3201932
EAN/GTIN:
     4017918117344
Suchbegriffe:
Aderendhülse

Aderendhülse AI-XL 4 -10 GY

Aderendhülse, Hülsenlänge: 10 mm, Länge: 19,5 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
4 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,0444*
€ 0,0639*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0451*
€ 0,0649*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0462*
€ 0,0665*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,04688*
€ 0,06758*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0524*
€ 0,0752*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0725*
€ 0,08628
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0661*
€ 0,07866
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,061*
€ 0,07259
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0571*
€ 0,06795
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.