Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung BNB WH:SYMBOLE -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmenmarkierung BNB WH:SYMBOLE -
Klemmenmarkierung BNB WH:SYMBOLE -
Artikel-Nr.:
     6012C-95988290
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0810915:-
EAN/GTIN:
     4017918875725
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Klemmenmarkierung
Zackband

Klemmenmarkierung BNB WH:SYMBOLE -

Bezeichnungsnagel, bedruckt mit dem Symbol: -, 100 gleich bedruckte Bezeichnungsnägel pro Packung, weiß, für Klemmenbreite: 4,2 mm
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
4,2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband phoenix contact, zackband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,1333*
€ 0,1893*
11 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1374*
€ 0,1964*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1399*
€ 0,1969*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,14162*
€ 0,19962*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1656*
€ 0,2256*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2256*
€ 0,26846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2056*
€ 0,24466
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1956*
€ 0,23276
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1856*
€ 0,22086
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1656*
€ 0,19706
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.