Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene weiss Chrom 40m DELTA3F


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3F)
Hutschiene 35 x 7,5 mm gelocht 2 m weiß chromatiert (DELTA-3F)
Artikel-Nr.:
     6012C-95988606
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     181-47260
EAN/GTIN:
     4031026258874
Suchbegriffe:
Hutschiene
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen

Tragschiene weiss Chrom 40m DELTA3F

Hohe Maßhaltigkeit entsprechend EN 60715. DIN ISO 9227 NSS/AASS/CASS. Einfache Befestigung. Verfügbar mit zwei unterschiedlichen Beschichtungen: Galvanische Verzinkung- und passierung (weiß chromatiert) oder bandverzinkt. Weiß chromatierte DELTA Tragschienen bieten einen ausgezeichneten Korrosionsschutz. Mit und ohne Bodenlochung erhältlich. Die DELTA Tragschienen werden zur Montage von Schaltkästen genutzt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Länge:
2000 mm
Höhe:
7,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4702
2
pro Meter
€ 6,40*
ab € 1,98*
€ 3,07*
3 Tage
2058
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 2,09*
€ 3,22*
5 Tage
3000
2
pro Meter
€ 6,50*
ab € 2,56*
€ 3,85*
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,02575*
€ 5,21575*
Lager 6012
40
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,17*
€ 5,44*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Meter
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 217,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
181-45130
ab € 1,8864*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.