Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsschelle ST TZN Pg13.5 1735/20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschelle ST TZN Pg13.5 1735/20
Artikel-Nr.:
     6012C-95988688
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1735/20
EAN/GTIN:
     4011126044256
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Rohrbänder
halterungsschellen

Befestigungsschelle ST TZN Pg13.5 1735/20

Befestigungsschelle, schwer, einlappig, mit Befestigungsloch, zur Befestigung von Stahlpanzerrohren, Isolierstoffrohren, Kabeln und Leitungen. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L x t : 18 x 20 x 46 x 2 mm Befestigungsloch : 6,5 x 10 mm für Kabel-Ø : 20 mm Werkstoff : Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Durchmesser:
20 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,7382*
€ 0,9882*
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,7401*
€ 0,9901*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 0,7604*
€ 1,0104*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,8968*
€ 1,4768*
1
€ 5,95*
ab € 1,14318*
€ 1,83318*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0104*
€ 1,20238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9904*
€ 1,17858
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9404*
€ 1,11908
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,7604*
€ 0,90488
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 50,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,7891*
Ähnlich
HKL
ab € 0,8391*
Ähnlich
HKL
ab € 0,7663*
Ähnlich
HKL
ab € 1,5782*
Ähnlich
HKL
ab € 2,4264*
Ähnlich
HKL
ab € 2,5051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.