Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahlkabelbinder 200x4,6 metall.si. YLS4.6-200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB YLS4.6-200A Kabelbinder Edelstahl 100 Stück(e)
ABB YLS4.6-200A Kabelbinder Edelstahl 100 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     6012C-95988705
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009410R0035
EAN/GTIN:
     5414363073895
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Edelstahlkabelbinder 200x4,6 metall.si. YLS4.6-200A

Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in unbeschichteter Ausführung besitzt einen Ball-Lock Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist in den Standardbreiten erhältlich und für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
0,29999999 mm
Min. Haltekraft:
440 N
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 0,43933*
€ 0,58933*
9 Tage
2900
100
€ 6,99*
ab € 0,451*
€ 0,6077*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,45019*
€ 0,61019*
100
€ 5,00*
ab € 0,4524*
€ 0,6124*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,4661*
€ 0,6261*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6261*
€ 0,74506
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5661*
€ 0,67366
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5561*
€ 0,66176
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4661*
€ 0,55466
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 62,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.