Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse A 1,5 -10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Aderendhülse A 1,5 -10
Aderendhülse A 1,5 -10
Artikel-Nr.:
     6012C-95988958
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200276
EAN/GTIN:
     4017918093921
Suchbegriffe:
Aderendhülse
1,5mm2 aderendhülse unisoliert
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülsen unisoliert

Aderendhülse A 1,5 -10

Aderendhülse, Länge: 10 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Hülsenlänge:
10 mm
Isoliert:
nein
Halogenfrei:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 8,33*
€ 11,59*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 8,66*
€ 12,03*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 8,82*
€ 12,21*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,18*
€ 12,72*
Lager 6012
pro Packung
€ 3,90*
ab € 9,81*
€ 13,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,65*
€ 16,2435
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,41*
€ 14,7679
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,32*
€ 13,4708
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,81*
€ 11,6739
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00981* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1207983
ab € 176,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1031721
ab € 130,70*
Zubehör
Phoenix Contact
1134913
ab € 133,37*
Zubehör
Phoenix Contact
1212034
ab € 119,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1212043
ab € 133,77*
Zubehör
Phoenix Contact
1212045
ab € 141,81*
Zubehör
Phoenix Contact
1212046
ab € 141,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1212719
ab € 124,52*
Zubehör
Phoenix Contact
1212720
ab € 123,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1213144
ab € 133,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1213146
ab € 132,02*
Zubehör
Phoenix Contact
1213154
ab € 131,51*
Zubehör
Phoenix Contact
1213156
ab € 133,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.