Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenmarkierung SK 3, #0804073:0021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemmenmarkierung SK 3, #0804073:0021
Klemmenmarkierung SK 3, #0804073:0021
Artikel-Nr.:
     6012C-95991359
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0804073:0021
EAN/GTIN:
     4017918494186
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung

Klemmenmarkierung SK 3, #0804073:0021

Kennzeichnungskarte, weiß, längs bedruckt: fortlaufende Zahlen von 21 ... 30, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 3,5 mm
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
3,5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,221*
€ 3,081*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,2484*
€ 3,1339*
10
€ 5,46*
ab € 2,313*
€ 3,213*
10
€ 5,95*
ab € 2,34107*
€ 3,25107*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 2,617*
€ 3,627*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,627*
€ 4,31613
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,407*
€ 4,05433
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,227*
€ 3,84013
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,617*
€ 3,11423
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 36,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.