Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

COMBICON Steckerteil QC 1,5/ 2-ST


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
COMBICON Steckerteil QC 1,5/ 2-ST
COMBICON Steckerteil QC 1,5/ 2-ST
Artikel-Nr.:
     6012C-95991511
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1717961
EAN/GTIN:
     4046356140232
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Steckerteil für Leiterplatten
phoenix contact buchsengehäuse

COMBICON Steckerteil QC 1,5/ 2-ST

Leiterplattenstecker, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Buchse (female), Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Anzahl der Anschlüsse: 2, Artikelfamilie: QC 1,5/..-ST, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schneidanschluss, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Rasthaken: - Rasthaken, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
sonstige
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss:
sonstige
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
630 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: steckerteil für leiterplatten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,7478*
€ 0,9978*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8001*
€ 1,0401*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9006*
€ 1,1606*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,8632*
€ 1,1632*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9095*
€ 1,1695*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1606*
€ 1,38111
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0906*
€ 1,29781
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0106*
€ 1,20261
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9006*
€ 1,07171
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 58,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.