Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95992006 Herst.-Nr.: 0804455:0041 EAN/GTIN: 4017918499204 |
| |
|
| | |
| Klemmenmarkierung SK 7, #0804455:0041 Kennzeichnungskarte, selbstklebend, bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 41 ... 50, 10-teiliger Kennzeichnungsstreifen mit 12 gleichen Dekaden, weiß, für Klemmenbreite: 7,5 mm Weitere Informationen: | | Aufdruck: | sonstige | Codierungsrichtung: | horizontal und vertikal | Rastermaß: | 7,5 mm | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,8268* | € 2,6326* | | | | | 12 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 1,872* | € 2,662* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,952* | € 2,772* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,97574* | € 2,80574* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 2,212* | € 3,142* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|