Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95993121 Herst.-Nr.: 1980747 EAN/GTIN: 4017918972417 |
| |
|
| | |
| Grundleiste f. Leiterplattenst. ST 4-PCBV/ 6-G-6,2 Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 4 mm², Farbe: grau, Nennstrom: 26 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 6, Artikelfamilie: ST 4-PCBV/..-G, Rastermaß: 6,2 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Zick-Zack-Pinning W, Pinlänge [P]: 3,5 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 2, Rasthaken: - ohne Rasthaken, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton Weitere Informationen: | | Verbindungsart: | Leiterplatte zu Kabel | Steckverbinderausführung: | fester Steckverbinder | Kontaktausführung: | Stift | Polzahl: | 6 | Anzahl der Steckkontaktreihen: | 1 | Rastermaß der Kontakte: | 6,2 mm | Rastermaß der Anschlüsse: | 6,2 mm | Winkel Leiterplatte/Kontakt: | sonstige | Bemessungsstrom In: | 26 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,35* | € 13,33* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 12,4988* | € 13,6963* | | | | | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 12,7724* | € 13,7424* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,2502* | € 14,3402* | | | | | | 24 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 13,3813* | € 14,4813* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 717,01* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|