Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierung WML 14 (38X19)R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierung WML 14 (38X19)R
Leitermarkierung WML 14 (38X19)R
Artikel-Nr.:
     6012C-95994922
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0817552
EAN/GTIN:
     4046356125598
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten

Leitermarkierung WML 14 (38X19)R

Kabelmarkeretikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, Montageart: kleben, Kabeldurchmesser: = 14 mm, Schriftfeldgröße: 38 x 19 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
6,1..14,2 mm
Kabeldurchmesser:
6,1..14 mm
Länge:
63,5 mm
Breite:
38,1 mm
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 282,49*
€ 322,84*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 278,51*
€ 324,85*
Frei Haus
ab € 285,14*
€ 325,98*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 295,74*
€ 339,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 296,95*
€ 339,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,92*
€ 404,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,34*
€ 399,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,45*
€ 384,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,58*
€ 370,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,95*
€ 353,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
5145384
ab € 105,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.