Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteklemme Ein- und mehrpolige G 10/ 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteklemme Ein- und mehrpolige G 10/ 5
Geräteklemme Ein- und mehrpolige G 10/ 5
Artikel-Nr.:
     6012C-95995086
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2716732
EAN/GTIN:
     4017918062002
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

Geräteklemme Ein- und mehrpolige G 10/ 5

Geräteklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 57 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm², Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10 mm²
Polzahl:
5
Montageart:
sonstige
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 8,012*
€ 10,162*
10
€ 5,00*
ab € 8,527*
€ 10,797*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 8,87171*
€ 11,22171*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 8,897*
€ 11,257*
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,1994*
€ 11,6094*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,257*
€ 13,39583
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,487*
€ 12,47953
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,897*
€ 10,58743
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 112,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1401404
ab € 0,0509*
Zubehör
Phoenix Contact
1205066
ab € 8,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.