Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Krallendübel Tiger 8/60 KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Krallendübel Tiger 8/60 KT
Metall-Krallendübel Tiger 8/60 KT
Artikel-Nr.:
     6012C-95997552
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     039100031
EAN/GTIN:
     4049563006285
Suchbegriffe:
Krallendübel
Metallkrallendübel
krallendübel tox
krallendübel

Metall-Krallendübel Tiger 8/60 KT

MKD ohne Dübelkappe, 4-fach geteilter Spreizkörper mit äußerer Verzahnung und rippenförmiger Innengeometrie, zur Befestigung von Gas- und Wasserleitungen, Kabel- und Rohrschellen und anderen Gegenständen, für Holz- und Spanplattenschrauben, in Beton und Vollbaustoffen durch Spreizung, in Lochbaustoffen durch Spreizung in mindestens zwei Stegen, in Porenbeton /Gasbeton durch Spreizung (lange Größe)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spreizdübel
Bohrlochdurchmesser:
10 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Schraubendurchmesser:
7..8 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Bohrlochtiefe:
70 mm
Länge:
60 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Rand:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,2596*
€ 0,3496*
5 Tage
587
1
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,37*
Lager 6012
100
€ 3,90*
ab € 0,2936*
€ 0,3936*
6 Tage
unbekannt
100
€ 5,65*
ab € 0,50*
€ 0,66*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3936*
€ 0,46838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3536*
€ 0,42078
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3436*
€ 0,40888
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2936*
€ 0,34938
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.