Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-95997985 Herst.-Nr.: 1837340 EAN/GTIN: 4017918111359 |
| |
|
| | |
| Kabelgehäuse f.Leiterpl.steckverb KGG-PC 4/ 5-F Kabelgehäuse, Rastermaß: 0 mm, Polzahl: 5, Maß a: 39,9 mm, Farbe: grün Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Zugentlastung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 4,45* | ab € 2,757* | € 3,767* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 3,1267* | € 4,2234* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 3,186* | € 4,286* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 3,324* | € 4,434* | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 3,3564* | € 4,4864* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,34* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|