Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzkupplung für 3Ph. DALI 701116.009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzkupplung für 3Ph. DALI 701116.009
Kreuzkupplung für 3Ph. DALI 701116.009
Artikel-Nr.:
     6012C-96024864
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     701116.009
EAN/GTIN:
     4051859040354
Suchbegriffe:
Kreuzverbinder Stromschiene
Stromschienen X-Verbinder
Stromschienen-Kreuzverbinder
X-Verbinder Stromschiene

Kreuzkupplung für 3Ph. DALI 701116.009

Kreuzkupplung, Kunststoff. Mit integrierter zusätzlicher2-poliger-DALI-Leitung. Versorgungsleitung 16 A / 400 V. SteuerleitungDALI 2x 1 A / 50 V FELV AC.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kupplung/Verbinder X-Form
Farbe:
grau
Ader-Zahl:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kreuzverbinder stromschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,74*
€ 137,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,55*
€ 136,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,22*
€ 126,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.