| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-96058741 Herst.-Nr.: 5NY51021 EAN/GTIN: 4039806199652 |
| |
|
| | |
| Wandflansch 15Grd D=61mm 5NY51021 Wand-Flansch lackiert Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Wandflansch | Zubehör: | nein | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | grau | Werkstoff: | sonstige | Durchmesser: | 60 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 65,01* | € 82,49* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 65,40* | € 82,97* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 67,40* | € 85,36* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 68,22* | € 86,33* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 84,77* | € 95,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|