Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiterreihenklemme AITB 6 BB 2C PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzleiterreihenklemme AITB 6 BB 2C PE
Schutzleiterreihenklemme AITB 6 BB 2C PE
Artikel-Nr.:
     6012C-96154040
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2668720000
EAN/GTIN:
     4064675030386
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme

Schutzleiterreihenklemme AITB 6 BB 2C PE

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,8182*
€ 2,3082*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,8201*
€ 2,3101*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,8588*
€ 2,3488*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8918*
€ 2,3818*
3 Tage
400
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 2,32529*
€ 2,88529*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,3818*
€ 2,83434
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2518*
€ 2,67964
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8918*
€ 2,25124
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 119,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31414*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,32574*
Zubehör
Weidmüller
2668810000
ab € 0,35372*
Zubehör
Weidmüller
1991930000
ab € 2,79832*
Zubehör
Weidmüller
2749380000
ab € 7,76*
Zubehör
Weidmüller
2733970000
ab € 2,44038*
Zubehör
Weidmüller
2786910000
ab € 71,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.