| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-96154149 Herst.-Nr.: 18622 EAN/GTIN: 4015394294139 |
|
|
| | |
| Blitz+Überspannungsschutz f. Ladesäulen 18622 Nachrüstset Blitzstrom- und überspannungsschutz Typ 1/2 für Ladesäulen der Typen Light, Basic, Comfort, Premium und Smart mit den Gehäusegrössen 1300 mm und 1380 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 268,05* | € 317,17* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 268,18* | € 317,76* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 269,36* | € 320,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|