Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verzög.Zeitschalter 50s,12Min. Nachlauf VZ 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verzög.Zeitschalter 50s,12Min. Nachlauf VZ 12
Verzög.Zeitschalter 50s,12Min. Nachlauf VZ 12
Artikel-Nr.:
     6012C-96157921
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0157.0821
EAN/GTIN:
     4012799578215
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Zeitrelais
Schaltuhr

Verzög.Zeitschalter 50s,12Min. Nachlauf VZ 12

Verzögerungszeitschalter zur Steuerung der Einschaltverzögerung und Nachlaufzeit von Ventilatoren. Betätigung über handelsübliche Schalter möglich. VZ 24 C: Betätigung über handelsübliche Schalter oder Taster möglich. Störfest gemäß EN 61000-4-5 (bei 1000 V bis 4000 V). Bei Bedarf zusätzliche Entstörmaßnahmen treffen (L-, C- oder RC-Glieder, Schutzdioden, Varistoren).
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Aufsteckbar auf Schütz:
nein
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
ja
Funktion einschaltwischend:
nein
Funktion ausschaltwischend:
nein
Funktion Stern/Dreieck:
nein
Funktion Impulsformend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Schaltbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 28,82*
€ 37,39*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 28,42*
€ 37,73*
€ 5,46*
ab € 29,70*
€ 38,39*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 30,20*
€ 38,99*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,55*
€ 39,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0084.0091
ab € 231,70*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0084.0100
ab € 112,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.