Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck m Brandschutzgewebe PLM IC 1220 FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Inneneck m Brandschutzgewebe PLM IC 1220 FS
Inneneck m Brandschutzgewebe PLM IC 1220 FS
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-96166219
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7218058
EAN/GTIN:
     4012197332112
Suchbegriffe:
Innenecke Brandschutzkanal
Intumeszierende Materialien
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke

Inneneck m Brandschutzgewebe PLM IC 1220 FS

Inneneck mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung.
Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Außenbreite:
230 mm
Innenhöhe:
120 mm
Innenbreite:
200 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Trennwände möglich:
nein
Mit Bodenlochung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 134,52*
€ 164,80*
Frei Haus
ab € 141,13*
€ 172,22*
€ 5,95*
ab € 146,75*
€ 179,05*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 147,01*
€ 179,06*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 144,84*
€ 179,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,06*
€ 213,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,24*
€ 208,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,39*
€ 200,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,97*
€ 190,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,01*
€ 174,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.