Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SlimVent Radialventilator 1-PH 200-240V50/60Hz SVS EC 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012C-96169018
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     00019
EAN/GTIN:
     4010184000198
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse

SlimVent Radialventilator 1-PH 200-240V50/60Hz SVS EC 200

EC Radial-Rohrventilator mit geräuschgedämpftem, flachem Gehäuse. Gehäuse in längerer Bauform aus verzinktem Stahlblech mit schalldämmender, über 50 mm starker Mineralwolle-Auskleidung. Serienmäßige Lieferung saug- und druckseitig mit Anschlussstutzen und Lippendichtung für Normrohr-Durchmesser. Motor-Laufrad-Einheit ausschwenkbar zur Reinigung und Revision.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Luftmenge unbelastet:
1030 m³/h
Anschlussspannung:
230 V
Leistungsaufnahme:
0,16 kW
Gleichstrommotor:
nein
Indirekter Antrieb:
nein
Elektrischer Anschluss:
sonstige
Schutzart (IP):
IP44
Max. Lufttemperatur:
50 °C
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 578,90*
€ 683,40*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 592,15*
€ 692,28*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 603,23*
€ 699,21*
Frei Haus
ab € 685,78*
€ 797,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 695,39*
€ 805,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,20*
€ 958,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,33*
€ 951,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 764,27*
€ 909,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,13*
€ 878,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,39*
€ 827,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.