Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEFESTIGUNGSSOCKEL-TC- 826-SCHRAUB 61724810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAPP
LAPP
Artikel-Nr.:
     6012C-96213125
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61724810
EAN/GTIN:
     4044773202205
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter

BEFESTIGUNGSSOCKEL-TC- 826-SCHRAUB 61724810

Kabelbindersockel TIE SCREW SOCKET TC 826
Kabelbindersockel
für Kabelbinder-Breite: 4.8mm
natur
Polyamid
Halogenfrei

Anwendungsgebiete: Typische Anwendungsgebiete: Schaltschrankbau, Kraftfahrzeuge, Büromaschinen
Befestigungselemente für Kabelbinder
Zur Schraub- oder Nietbefestigung
Nutzen: Mit 4 Eingängen zum Einführen von Kabelbindern, dadurch auch Kreuzmontage möglich
Niedrige Bauhöhe
Weitere Informationen:
Länge:
24 mm
Breite:
13 mm
Höhe:
5,7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4,8 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
4,2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40..85 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2406*
€ 0,2841*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,23967*
€ 0,28967*
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,24057*
€ 0,29057*
Lager 6012
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,24199*
€ 0,29199*
22 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3277*
€ 0,3877*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,29199*
€ 0,34747
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,24199*
€ 0,28797
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 291,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.