Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AW Fischermütze navy, Gr: one size 90239500000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AW Fischermütze navy, Gr: one size 90239500000
AW Fischermütze navy, Gr: one size 90239500000
Artikel-Nr.:
     6012C-96218752
Hersteller:
     Snickers Workwear
Herst.-Nr.:
     90239500000
EAN/GTIN:
     7332515205001
Suchbegriffe:
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Wollmütze

AW Fischermütze navy, Gr: one size 90239500000

Legere Fischermütze aus Wolle nicht nur auf dem Gerüst! Trendiger Vintage-Look. Das Material aus 50% Wolle bietet Wärme und Komfort bei kaltem Wetter. Klassisches Old-School Label an der Vorderseite. 50% Wolle, 50% Acryl, Farbe navy
Weitere Informationen:
Ausführung:
Mütze/Pudelmütze
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
nein
Wegwerfausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: rollmütze marine, rollmütze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 23,60*
€ 32,55*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,86*
€ 36,69*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.