Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse für 0,34 mm² 216-152


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-96228534
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     216-152
EAN/GTIN:
     4017332277587
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert
aderendhülsen silber
wago aderendhülsen

Aderendhülse für 0,34 mm² 216-152

Aderendhülse
Hülse für 0,34 mm² / AWG 24
ohne Kunststoffkragen
galvanisch verzinnt
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
0,34 mm²
Hülsenlänge:
5 mm
Isoliert:
nein
Werkstoff der Isolation:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,45*
ab € 0,00502*
€ 0,00793*
35 Tage
nicht lagernd
5000
€ 7,90*
ab € 0,00582*
€ 0,00793*
15 Tage
unbekannt
5000
€ 6,99*
ab € 0,00627*
€ 0,00859*
1000
€ 5,46*
ab € 0,00577*
€ 0,00907*
Lager 6012
1000
€ 3,90*
ab € 0,00652*
€ 0,01028*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01028*
€ 0,01223
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00892*
€ 0,01061
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00858*
€ 0,01021
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00718*
€ 0,00854
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00708*
€ 0,00843
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00652*
€ 0,00776
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 10,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.