| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-96271573 Herst.-Nr.: 59220 EAN/GTIN: 4046382592203 |
| |
|
| | |
| Bohrkrone Eco Diamant-Nass 59220 Diamantnassbohrkrone Premium Einsatzgebiet Beton, Beton armiert, Klinker Weitere Informationen: | | Nennmaß: | 82 mm | Mit Zentrierbohrer: | nein | Zentrierbohrer-Durchmesser: | 3 mm | Aufnahmesystem: | Innengewinde | Größe Aufnahmesystem: | 1/4 Zoll | Arbeitstiefe: | 400 mm | Beschichtung: | Diamant | Geeignet für Nassbetrieb: | nein | Geeignet für Einsatz mit Schlag: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 105,68* | € 129,88* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 105,87* | € 130,47* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 110,28* | € 135,17* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 124,16* | € 152,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|