Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel HT 480C516MD350KS525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel HT 480C516MD350KS525
Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel HT 480C516MD350KS525
Artikel-Nr.:
     6012C-96298691
Hersteller:
     Schill
Herst.-Nr.:
     37018465000
EAN/GTIN:
     4013046370132
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Metall-Kabeltrommel
metall kabeltrommel 50m

Stahlblech-Kabeltrommel m. Steckd. und Kabel HT 480C516MD350KS525

Kabeltrommel mit 1 CEE-Dose 5x16A und 3 Schutzkontakt-Steckvorrichtung.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Stahlblech
Kabelbestückung:
H07RN-F
Aderquerschnitt:
2,5 mm²
Ader-Zahl:
5
Anzahl der CEE-Steckdosen:
1
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
3
Kabellänge:
50 m
Mit Tragerahmen:
ja
Automatisches Kabelaufrollen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 419,37*
€ 490,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 420,19*
€ 493,88*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 493,88*
€ 587,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 491,69*
€ 585,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,71*
€ 556,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,42*
€ 540,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,19*
€ 500,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.