Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung rot für WAR/WAQ WARA40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung rot für WAR/WAQ WARA40
Abdeckung rot für WAR/WAQ WARA40
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-96350312
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     WARA40
EAN/GTIN:
     4037293021708
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Abdeckung rot für WAR/WAQ WARA40

Die Abdeckung passt für die Wandleuchten WAR20180102, WAR20180140, WAQ20180102 und WAQ20180140. Durch den Austausch der bei den Leuchten mitgelieferten Abdeckungen gegen diese, ergeben sich mehr Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
rot
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
17 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: evn anbauleuchten, anbauleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,89*
€ 11,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,07*
€ 11,79*
€ 5,95*
ab € 8,24*
€ 11,87*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,93*
€ 13,04*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.