Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiterreihenklemme 35 mm², beige A2C PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzleiterreihenklemme 35 mm², beige A2C PE
Schutzleiterreihenklemme 35 mm², beige A2C PE
Artikel-Nr.:
     6012C-96351358
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2551520000
EAN/GTIN:
     4050118680201
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme

Schutzleiterreihenklemme 35 mm², beige A2C PE

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Schutzleitern mit der Befestigungsgrundlage (Erde). Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
PEN-Funktion möglich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2,5..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2,5..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10..35 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 4,651*
€ 6,101*
Lager 6012
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,792*
€ 6,262*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,9163*
€ 6,4163*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,9798*
€ 6,4998*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,99*
€ 6,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,262*
€ 7,45178
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,042*
€ 7,18998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,602*
€ 6,66638
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,792*
€ 5,70248
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 62,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
2635550000
ab € 2,6348*
Zubehör
Weidmüller
2661280000
ab € 0,31264*
Zubehör
Weidmüller
2661300000
ab € 0,33574*
Zubehör
Weidmüller
2428560000
ab € 0,33631*
Zubehör
Weidmüller
1609801693
ab € 0,04135*
Zubehör
Weidmüller
1609801691
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
1341620000
ab € 0,04145*
Zubehör
Weidmüller
2749610000
ab € 5,03*
Zubehör
Weidmüller
2749380000
ab € 7,76*
Zubehör
Weidmüller
1792000000
ab € 0,05942*
Zubehör
Weidmüller
1773531693
ab € 0,05972*
Zubehör
Weidmüller
1773531687
ab € 0,05962*
Zubehör
Weidmüller
1635000000
ab € 0,05882*
Zubehör
Weidmüller
1773521693
ab € 0,05912*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.