Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenstrahler 4000K dimmbar 3301 L210TO DIMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenstrahler 4000K dimmbar 3301 L210TO DIMD
Artikel-Nr.:
     6012C-96351574
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     330100213
EAN/GTIN:
     4041254315478
Suchbegriffe:
Edelstahl-Schraubregal
Edelstahl-Steckregal
Edelstahlregal
Hallenleuchte

LED-Hallenstrahler 4000K dimmbar 3301 L210TO DIMD

LED-Hallenleuchte, DUEVO, 135 W, 20200 lm, SKI, IP65, tief-ovalstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -25 °C/+50 °C, L70>100000 h (@ Ta max), L80>100000 h (@Ta 25°C), DALI (DIMD), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, Farbe grau, DB 702, für Räume mit erhöhter Brandgefahr, EAN/GTIN:4041254315478.LED-Hallenleuchte DUEVO MID.
Weitere Informationen:
Montageart:
Pendel
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 396,44*
€ 458,63*
Frei Haus
ab € 411,20*
€ 473,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 413,35*
€ 477,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 461,82*
€ 533,62*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,83*
€ 568,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,18*
€ 565,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 463,03*
€ 551,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,65*
€ 532,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,35*
€ 491,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.