Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker AM-TOP HW/VN 16A,4p,7h,500V,IP67 21491


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker AM-TOP HW/VN 16A,4p,7h,500V,IP67 21491
Stecker AM-TOP HW/VN 16A,4p,7h,500V,IP67 21491
Artikel-Nr.:
     6012C-96557711
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     21491
EAN/GTIN:
     4015394040705
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 16a
cee-stecker mennekes

Stecker AM-TOP HW/VN 16A,4p,7h,500V,IP67 21491

16A4P 7H500V Stecker AM-TOP IP 67 HW/VN
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee-stecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 33,40*
€ 44,98*
1
€ 5,00*
ab € 79,57*
€ 100,83*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 87,48*
€ 100,96*
1
€ 5,95*
ab € 81,77*
€ 103,72*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 82,29*
€ 104,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,32*
€ 122,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,42*
€ 113,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
40778
ab € 37,20*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
41416
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.