Schutzkont.-Wandsteckdose 16A 3p 230V 724
Schutzkontakt-Wandsteckdose gerade
16A 3p (2P+PE) 250V (250V~) IP44
Frequenz: AC
Technische Kennfarbe: blau RAL 5015
Gehäusegröße: 66x54 mm (HxB)
Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt
Maximaler Leiterquerschnitt: 4,0 qmm
Gehäusematerial: Kunststoff
Anschlusstechnik: Kopfschraubenklemme
Kabeleinführung: Knickschutztülle
Gerätefarbe: Gehäuseunterteil blau RAL 5015, Gehäuse blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015, Kabelknickschutz grau RAL 7035
Gerätehöhe: 66 mm, Gerätebreite: 54 mm, Gerätetiefe: 56,5 mm
Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung sind einmal oben und einmal unten mit einer Kabeleinführungstülle verschlossen.