| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-96566063 Herst.-Nr.: 39100301100304 EAN/GTIN: 4015609108206 |
| |
|
| | |
| 3-fach Verteiler Steckdose 10m H07RN-F3G1,5 39100301100304 WALTHER 3-fach Verteiler-Steckdose aus Vollgummi mit Ösen zum Aufhängen Schutzart:: IP44 Bemessungsstrom: 16A Leistung bei aufgewickelter Leitung: 1800W Leistung bei abgewickelter Leitung: 3500W Abmessungen: 230 x 230 x 80mm (HxBxT) Anschluss: 10m Gummischlauchleitung H07RN-F3G1,5 mit Schutzkontaktstecker Abgänge/ Absicherung: 3 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V mit drehbarem, selbstschließendem Sicherheitsklappdeckel Weitere Informationen: | | Werkstoff des Gehäuses: | Gummi | Kabelbestückung: | H07RN-F | Aderquerschnitt: | 1,5 mm² | Ader-Zahl: | 3 | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 3 | Art des Netzanschlusses: | Stecker CEE 7/4 (Typ F) | Kabellänge: | 10 m | Mit Tragerahmen: | nein | Befestigungsart: | fester Halter | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 61,90* | € 78,80* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,61* | € 79,63* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 61,41* | € 79,67* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 73,29* | € 92,47* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 75,53* | € 95,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|