Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse GEH.CT-621


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernstein
Bernstein
Artikel-Nr.:
     6012C-96578097
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     2620000000
EAN/GTIN:
     4024337002175
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Gehäuse GEH.CT-621

Leergehäuse, Schutzart IP66 nach DIN EN 60529. Geringes Gewicht, gute Isolationseigenschaften. Befestigungsnocken zur Aufnahme und Befestigung von Einbauten (Tragschiene, Montageplatte usw.). Werkstoff: Polycarbonat. Dichtung: geschäumte PUR-Dichtung. Deckelschrauben: Schnellverschluss-Prinzip, rostfreier Stahl, unverlierbar, Kombi-Kreuzschlitzkopf.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Art der Abdeckung:
Deckel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
55 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
160 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,31*
€ 19,96*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,43*
€ 20,16*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,68*
€ 20,98*
€ 5,00*
ab € 15,37*
€ 21,58*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 17,50*
€ 24,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
9512013000
ab € 2,86*
Zubehör
Bernstein
9822028000
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.