| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-96665630 Herst.-Nr.: 5009231 EAN/GTIN: 4003468500149 |
| |
|
| | |
| Wanduhr, einseitig Strichziffern OSIRIA 240 SR-EIB KNX Nebenuhr, einseitige Innen-Wanduhr, Ziffernblatt Durchmesser 40 cm, weißes Metallzifferblatt mit schwarzen Feinstrichziffern für Stunden und Minuten, Ziffernblatt nach DIN 41 091, schlagfestes Kunststoffgehäuse mit mattiertem Rand, Durchmesser 41,5 cm, Höhe 6,4 cm, Gangreserve 10 Tage Weitere Informationen: | | Ausführung: | Nebenuhr | Geeignet für Wandmontage: | ja | Geeignet für Deckenmontage: | nein | Freistehend: | nein | Einbau: | nein | Stromversorgung: | sonstige | Art der Zeiteinstellung: | sonstige | Anzeigeart: | analog, Balken | Anzeige: | Stunden, Minuten, Sekunden | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 429,83* | € 472,19* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 439,93* | € 485,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 445,68* | € 493,41* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 450,86* | € 498,37* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 451,91* | € 498,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|