Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-96760869 Herst.-Nr.: RAD-ANT EAN/GTIN: 4011377126817 |
| |
|
| | |
| Radioantenne externe Wurfantenne RAD-ANT zum Anschluss an das Smart Radio DAB+ Art.-Nrn.: DAB .. und DAB .. BT .. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Radioantenne | Empfangsbereich: | UKW (FM) | Anzahl der Frequenzbänder: | 1 | Frequenzband 1: | 875..108 MHz | Omnidirektional: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,09* | € 12,81* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,11* | € 12,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 9,30* | € 13,07* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,46* | € 13,27* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,31* | € 14,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|