| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-96761308 Herst.-Nr.: SI4ADWW EAN/GTIN: 4011377142282 |
| |
|
| | |
| Audio-Innenstation Standard Serie AS+A SI 4 AD WW für die Serien AS und A zur AP-Montage kombinierbar mit Rahmen 2 5fach Produkteigenschaften Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht, Etagenruf, Schalt-/Steuerfunktionen und interne Kommunikation Verpolungssichere 2-Draht-Installation (J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8) Sprechentaste mit grüner Status-LED Licht- und Rufabschalttaste frei konfigurierbar. Funktion der Tasten ohne Zusatzinstallation auslösbar, z. Weitere Informationen: | | Mit Video: | nein | Installationstechnik: | 2-Draht | Montageart: | Aufputz | Werkstoff: | Kunststoff | Mit Memory-Funktion: | nein | Abhörsicher: | nein | Bedienung Türöffner: | ja | Schaltfunktionen: | ja | Freisprechen: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 56,76* | € 73,55* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 57,73* | € 74,60* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 59,49* | € 76,87* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 62,95* | € 81,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 70,74* | € 90,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|