Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Lautsprecher Glasoptik sw 248305


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckung Lautsprecher Glasoptik sw 248305
Abdeckung Lautsprecher Glasoptik sw 248305
Artikel-Nr.:
     6012C-96768087
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     248305
EAN/GTIN:
     4010337079781
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung gira
schalterabdeckung

Abdeckung Lautsprecher Glasoptik sw 248305

Abdeckung für Lautsprecher Schwarzglasoptik
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schalterabdeckung schwarz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,84*
€ 9,79*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,14*
€ 10,23*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,15*
€ 10,25*
€ 5,46*
ab € 7,63*
€ 10,89*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 8,65*
€ 12,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.