| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-96771532 Herst.-Nr.: 306905 EAN/GTIN: 8012199664255 |
| |
|
| | |
| Bus-TK-Interface 306905 BUS TK-Interface für die Anbindung einer Bticino 2-Draht Audio- oder Videotürsprechanlage an eine Telefonanlage mit TFE Schnittstelle gemäß FTZ 123D12. Für Zählerschrankeinbau (Profilschiene 35 mm) Merkmale: - Türruf auf TK-Anlage (Potentialfreier oder aktiver Meldeeingang an der TK-Anlage) - Etagenruf auf Zusatzlautsprecher möglich- Sprechen mit einer Türstation - Türöffnung über die TK-Anlage - Mit Konfiguratoren konfigurierbar (NN und P) - Lautsprecher- und Mikrofonleistung getrennt einstellbar - Versorgung des Interface erfolgt über den 2-Draht Bus 3 DIN Moduleinbaugehäuse Maße: 53 x 91 x 62 mm Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Außenstation | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 145,53* | € 149,13* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 145,70* | € 149,25* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 145,65* | € 149,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 147,89* | € 151,49* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 154,07* | € 157,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|