Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-96774855 Herst.-Nr.: 119585 EAN/GTIN: 4013674030903 |
| |
|
| | |
| Akku 1,2V Mignon AA 800mAh Bli2 Ansmann Dect Besondere Anwendungsbereiche stellen spezielle Anforderungen an die Akkus. Deshalb hat Ansmann für den Bereich DECT-Telefone Sonderausführungen von Akkus im Programm. Die bewährte maxE-Technologie sorgt dafür, dass die Selbstentladung 10-mal geringer ist als bei normalen NiMH-Akkus. Nach einem Jahr stehen noch rund 80 % der Anfangskapazität zur Verfügung. Weitere Informationen: | | Größenbezeichnung: | Mignon | Anzahl der Zellen: | 1 | Ausführung: | Nickel-Metall-Hydrid | Nennspannung: | 1,2 V | Kapazität: | 800 mAh | IEC-Bezeichnung: | HR6 | Sonstige Bezeichnung: | AA | Höhe inkl. Pole: | 50,5 mm | Durchmesser: | 14,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku Schnurlostelefon, Akkus für Schnurlostelefone, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, mignon-akku nimh, aa akku |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 2,02* | € 2,68* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 2,13* | € 2,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,15* | € 2,84* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,50* | ab € 2,54* | € 3,36* | | | | Lager 6012 | | | | 12 | | pro Packung | € 3,90* | ab € 2,97084* | € 3,80084* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,48542* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen | Mindestbestellmenge: 12 Packungen ( entspricht € 45,61008* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|