Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzblende PB 611-3/4-0 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Putzblende PB 611-3/4-0 W
Putzblende PB 611-3/4-0 W
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-96776178
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200018283-00
EAN/GTIN:
     4015739182831
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Putzblende PB 611-3/4-0 W

Putzblende geeignet für 4 übereinander angereihte BKV 611-3/1-0.
Weitere Informationen:
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Breite:
431 mm
Höhe:
331 mm
Tiefe:
38 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,36*
€ 142,32*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 139,53*
€ 144,50*
Frei Haus
ab € 142,10*
€ 147,10*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 148,10*
€ 153,19*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 150,25*
€ 155,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,19*
€ 182,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,71*
€ 181,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,00*
€ 180,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,21*
€ 179,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.