Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Röhrenlampe 20x85mm Ba15d 80V 10W klar 41418


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-96852046
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     41418
EAN/GTIN:
     4034451414181
Suchbegriffe:
Glühlampe BA15D
Glühlampe Sockel BA15D
Glühlampe Klar
klare Glühlampe

Röhrenlampe 20x85mm Ba15d 80V 10W klar 41418

Gr.1. Eingesetzt werden die Lampen dieser Bauform überall dort, wo nur sehr wenig Platz für die Beleuchtung zur Verfügung steht, Beleuchtung in Haushaltsgeräten. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
10 W
Lampenspannung:
80 V
Sockel:
BA15d
Ausführung:
klar
Farbe:
farblos
Durchmesser:
20 mm
Gesamtlänge:
85 mm
Stoßfest:
nein
Geeignet für Backofen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,40*
€ 3,40*
1
€ 5,00*
ab € 2,39*
€ 3,88*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 2,71*
€ 4,32*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,05*
€ 4,80*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,912*
€ 6,002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.