Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenlampe 9,3x31mm P13,5s 6V 0,7A 11113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-96858329
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     11113
EAN/GTIN:
     4034451111134
Suchbegriffe:
Halogenlampe P13.5S
Halogenlampe Sockel P13.5S
NV-Halogenlampe P13,5s
NV-Halogenlampe

Halogenlampe 9,3x31mm P13,5s 6V 0,7A 11113

Halogen-Glühlampe P13,5s Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
4,2 W
Lampenspannung:
6 V
Lichtstrom:
8 lm
Sockel:
P13,5s
Technologie:
sonstige
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Halogen:
ja
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 2,82*
€ 4,41*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,83*
€ 4,42*
10
€ 5,95*
ab € 3,29*
€ 4,52*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,20*
€ 4,94*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,601*
€ 5,531*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11107
ab € 2,41*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11119
ab € 2,64*
Ähnlich
k.A.
631819
ab € 2,59*
Ähnlich
k.A.
631815
ab € 1,72*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93330
ab € 3,51*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
93332
ab € 3,51*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11114
ab € 2,46*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11012
ab € 2,91*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11116
ab € 2,57*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11118
ab € 2,53*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11000
ab € 2,83*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11016
ab € 2,80*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11100
ab € 2,06*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11006
ab € 2,79*
Ähnlich
Scharnberger + Hasenbein
11106
ab € 2,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.