Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe SpectraluxPlus NL-T8 58W/865/G13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     6012C-96873188
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     31120338
EAN/GTIN:
     4008597203381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G13
Leuchtstofflampe Sockel G13
Leuchtstofflampe Röhrenform
Leuchtstofflampe Stabform

Leuchtstofflampe SpectraluxPlus NL-T8 58W/865/G13

Leuchtstofflampe mit 26mm Durchmesser, Lichtfarbe 865, hohe Lichtausbeute, gute Farbwiedergabe, lange Lebensdauer, Sockel G13. Regelbar mit Dim-EVG.
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
61,2 W
Lichtstrom:
4900 lm
Sockel:
G13
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
6500 K
Lampenform:
Stab
Lampenlichtausbeute:
80 lm/W
Lichtfarbe:
865
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 2,22*
€ 2,22*
1
€ 8,50*
ab € 2,12*
€ 3,43*
25
€ 5,00*
ab € 2,66*
€ 3,56*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 2,7384*
€ 3,6584*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,6584*
€ 4,3535
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,3984*
€ 4,0441
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,7384*
€ 3,2587
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 91,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.