| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-97051792 Herst.-Nr.: 36679 EAN/GTIN: 4034451366794 |
| | |
|
| | |
| LED-Tropfenlampe Filament E14 230V2500K gold 36679 LED in klassischer Glühlampenoptik, ohne Einschaltverzögerung, frei von Schadstoffen, energiesparend und langlebig. Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 50000, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | Nennstrom: | 17..18 mA | Leistungsfaktor: | 0,9 | Lampenleistung: | 4 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 250 lm | Lampenlichtausbeute: | 62 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 | Lampenform: | Kugel | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Tropfen, LED Tropfenform, LED Tropfenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, led leuchtmittel e14 warmweiss, led tropfen, led tropfenform e14 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,22* | € 16,31* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,31* | € 16,45* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,72* | € 17,06* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 12,71* | € 18,50* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,78* | € 18,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|