Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD-Leiterplattenklemme 0,5mm²,Maß 3mm,ws 2059-301/998-603


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SMD-Leiterplattenklemme 0,5mm²,Maß 3mm,ws 2059-301/998-603
Artikel-Nr.:
     6012C-97060882
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2059-301/998-603
EAN/GTIN:
     4066966483383
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme

SMD-Leiterplattenklemme 0,5mm²,Maß 3mm,ws 2059-301/998-603

SMD-Leiterplattenklemme
0,5 mm²
Rastermaß 3 mm
1-polig
PUSH WIRE®
im Gurt
0,50 mm²
weiß
    SMD-Leiterplattenklemmen mit PUSH WIRE®-Anschlusstechnik. Direktes Stecken von eindrähtigen Leitern. Einfaches Lösen der Leiter durch Betätigungswerkzeug. Bauhöhe von nur 2,7 mm. Polverlustfreies Aneinanderreihen.
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..0,34 mm²
Bemessungsstrom In:
3 A
Bemessungsspannung:
160 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckklemmanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Steckklemmanschluss
Polzahl:
1
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Montageart:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 13.731,588*
€ 14.019,744*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 13.870,56*
€ 14.157,828*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14.157,828*
€ 16.847,81532
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14.095,668*
€ 16.773,84492
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13.900,308*
€ 16.541,36652
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13.870,56*
€ 16.505,9664
pro Packung
1 Packung enthält 44.400 Stück (ab € 0,3124* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.