Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätemarkierer 58x34.8mm CC-M 58/35 2X3 AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätemarkierer 58x34.8mm CC-M 58/35 2X3 AL
Gerätemarkierer 58x34.8mm CC-M 58/35 2X3 AL
Artikel-Nr.:
     6012C-97250593
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1415710000
EAN/GTIN:
     4050118217216
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Gerätemarkierer
Klemmenmarkierung
Zackband

Gerätemarkierer 58x34.8mm CC-M 58/35 2X3 AL

Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Transparent:
nein
Magnetisch:
nein
Länge:
0,5 mm
Breite:
34,8 mm
Höhe:
58 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: weidmüller gerätemarkierer, zackband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 1,74719*
€ 2,06719*
100
Frei Haus
ab € 1,7824*
€ 2,0924*
11 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,7859*
€ 2,1326*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 1,8466*
€ 2,1566*
15 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,9157*
€ 2,2357*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,1566*
€ 2,56635
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,1466*
€ 2,55445
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,0666*
€ 2,45925
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,0166*
€ 2,39975
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,8466*
€ 2,19745
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 215,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.