Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMB-Bezeichnungssystem W:101-150 (2x) 793-4508


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-97255237
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     793-4508
EAN/GTIN:
     4044918844642
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
wago kontakttechnik klemmenmarkieru...

WMB-Bezeichnungssystem W:101-150 (2x) 793-4508

WMB-Beschriftungskarte
als Karte
bedruckt
101 ... 150 (2x)
dehnbar 4 - 4,2 mm
Aufdruck waagerecht
aufrastbar
weiß
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
4 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 10,452*
€ 13,102*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 9,45*
€ 13,31*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,033*
€ 13,763*
1
€ 5,46*
ab € 10,30*
€ 14,50*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 11,78*
€ 16,46*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 16,46*
€ 19,5874
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,28*
€ 19,3732
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,59*
€ 17,3621
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,78*
€ 16,3982
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,78*
€ 14,0182
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,356* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.