Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-AS-P-21-/ 17X21-50M-GY SILVYN AS-P 21/17x21


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SILVYN-AS-P-21-/ 17X21-50M-GY SILVYN AS-P 21/17x21
SILVYN-AS-P-21-/ 17X21-50M-GY SILVYN AS-P 21/17x21
Artikel-Nr.:
     6012C-97256029
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     64400050
EAN/GTIN:
     4044773280753
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-AS-P-21-/ 17X21-50M-GY SILVYN AS-P 21/17x21

Maschinenbau, Anlagenbau, Automatisierungstechnik, Überall wo Flüssigkeiten auftreten, Mechanisch anspruchsvolle Umgebung, Schützt vor Flüssigkeiten, Zugfest, Erhöht trittfest, Flexibel, Erhöht mechanisch belastbar, Wendelgewickelter Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil, PVC Mantel, VDE, DIN 49012, entspricht der Bauform I nach DIN EN IEC 61386-23, Im EX-Bereich nach EN 1127-1
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Außendurchmesser:
21 mm
Innendurchmesser:
17 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Dichtung:
ohne Dichtung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 252,05*
€ 293,45*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 253,5455*
€ 294,0055*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 254,47*
€ 296,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 297,115*
€ 342,385*
€ 53,00*
ab € 329,043*
€ 375,793*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 296,28*
€ 352,5732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 294,00*
€ 349,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 283,59*
€ 337,4721
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 274,83*
€ 327,0477
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 254,47*
€ 302,8193
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 5,0894* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.