Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 4x175 natur T40R PA66 NA 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 175x4 mm, natur
Kabelbinder 175x4 mm, natur
Kabelbinder 175x4 mm, natur
Kabelbinder 175x4 mm, natur
Artikel-Nr.:
     6012C-97257560
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-01626
EAN/GTIN:
     5022660344367
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder 4x175 natur T40R PA66 NA 100

Sehr große Material- und Größenauswahl. Hohe Haltekraft mit sehr geringer Einschlaufkraft. Verwendung von qualitativ hochwertigem Kunststoff. Unterstützt die Recyclingziele unserer Kunden. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Kabelbinder der T-Serie sind sehr vielfältig zu verwenden.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4 mm
Bandlänge:
175 mm
Banddicke:
1,15 mm
Bündeldurchmesser:
40..1,5 mm
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
8000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0399*
€ 0,0535*
17 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0421*
€ 0,0627*
5 Tage
21700
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0423*
€ 0,0628*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0427*
€ 0,0637*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0488*
€ 0,0721*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0664*
€ 0,07902
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0488*
€ 0,05807
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
495003
ab € 17,20*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,06*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 889,54*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 868,89*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,33*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 254,53*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,53*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,22*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,81*
Zubehör
RS Pro
536414
ab € 18,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.