Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbaurahmen 0619061


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pracht TAUNUS Deckeneinbaurahmen 0619061 N LED 085/4
Pracht TAUNUS Deckeneinbaurahmen 0619061 N LED 085/4
Artikel-Nr.:
     6012C-97351022
Hersteller:
     Alfred Pracht Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     0619061
EAN/GTIN:
     4018098295976
Suchbegriffe:
Deckenbefestiger

Deckeneinbaurahmen 0619061

Deckeneinbaurahmen für geschlossene Decken. Rahmen passend zur Produktserie TAUNUS N LED. Beschichtung gegen Aufpreis verfügbar. Weitere Typen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1310 mm
Breite:
153 mm
Höhe:
125 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,38*
€ 170,03*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 136,82*
€ 170,63*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 140,77*
€ 176,93*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 142,44*
€ 178,25*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,93*
€ 210,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,87*
€ 208,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,95*
€ 197,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,77*
€ 167,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.